HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 kirkas - TF24 25.4/12.7 KIR 50M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 25.4 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 12.7 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Kutistussuhde - 2:1
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026223537
Sähkönumero
5236245
Toimittajan tuotenumero
309-32543
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
25.4 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
12.7 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Kutistussuhde:
2:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
50 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.89 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
1"
UL-hyväksyntä:
ei
Tulostettava:
ei