HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 musta - TCN20 1.6/0.8 MUS 300M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 1.6 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 0.8 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 300 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026282725

Sähkönumero

5236141

Toimittajan tuotenumero

300-73020

Tukkuerä

300

Kutistamaton sisähalkaisija:

1.6 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

0.8 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

musta

Kutistussuhde:

2:1

Halogeeniton:

ei

Pituus:

300 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

ei

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.35 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...125 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

1/16"

UL-hyväksyntä:

kyllä

Tulostettava:

kyllä

Liimaton ohutseinämä kutisteletku. Kutistussuhde 2:1. UL-hyväksytty

TCN20 - ohutseinämäinen kutistemuoviletku
  • Ohutseinämäinen kutistemuoviletku yleiskäyttöön
  • Kutistussuhde 2:1
  • Itsestään sammuva
  • Nopeasti kutistuva
  • Matala kutistuslämpötila
  • Hyvä mekaaninen kestävyys