HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 3:1 3/1 mu liima - HIS-A-3/1 MUS 10M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 3 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 1 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026218649
Sähkönumero
5237777
Toimittajan tuotenumero
308-10300
Tukkuerä
5
Kutistamaton sisähalkaisija:
3 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
1 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
10 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
1 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...125 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
muu
UL-hyväksyntä:
kyllä
Tulostettava:
kyllä
Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1), ulkoseinämä, ei liima
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C
Väri: Musta