HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 3:1 9/3 mu liima - HIS-A-9/3 MUS 5M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 9 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 3 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026218618

Sähkönumero

5237779

Toimittajan tuotenumero

308-10900

Tukkuerä

5

Kutistamaton sisähalkaisija:

9 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

3 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

musta

Kutistussuhde:

3:1

Pituus:

5 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

kyllä

Seinämävahvuus kutistettuna:

1 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...125 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

muu

UL-hyväksyntä:

kyllä

Tulostettava:

kyllä

Liimallinen kutisteletku. Kutistussuhde 3:1

Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1), ulkoseinämä, ei liima
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C
Väri: Musta