HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 3:1 kevi - TF31 18/6 KEVI 30M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 18 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 6 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - keltavihreä (kevi)

Pakkaus ja ehdot

  • 30 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026538433

Sähkönumero

5237674

Toimittajan tuotenumero

333-42060

Tukkuerä

30

Kutistamaton sisähalkaisija:

18 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

6 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

keltavihreä (kevi)

Kutistussuhde:

3:1

Halogeeniton:

ei

Pituus:

30 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

ei

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.9 mm

Käyttölämpötila-alue:

-50...135 °C

UL-hyväksyntä:

kyllä

Liimaton kutisteletku. Kutistussuhde 3:1

TFN31 - ohutseinämäinen kutistemuoviletku. Ohutseinämäinen ja taipuisa. Kutistussuhde 3:1. Kutistuu nopeasti. Matala kutistuslämpötila. Itsestään sammuva UL224 VW1 mukaisesti.