HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 3:1 sininen - TF31 6/2 SIN 30M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 6 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 2 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
30 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026538563
Sähkönumero
5237661
Toimittajan tuotenumero
333-42039
Tukkuerä
30
Kutistamaton sisähalkaisija:
6 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
2 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
sininen
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
ei
Pituus:
30 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.65 mm
Käyttölämpötila-alue:
-50...135 °C
UL-hyväksyntä:
kyllä
TFN31 - ohutseinämäinen kutistemuoviletku. Ohutseinämäinen ja taipuisa. Kutistussuhde 3:1. Kutistuu nopeasti. Matala kutistuslämpötila. Itsestään sammuva UL224 VW1 mukaisesti.