HELLERMANNTYTON - Kutisteletku keskivahva liima - TREDUX MA47-19/6 323-50190

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm

Kutistettu sisähalkaisija:

6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 19 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 6 mm

  • Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026239767

Sähkönumero

5236042

Toimittajan tuotenumero

323-50190

Tukkuerä

20

Kutistamaton sisähalkaisija:

19 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

6 mm

Malli / Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Väri:

musta

Kutistussuhde:

4:1

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

1 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

kyllä

Seinämävahvuus kutistettuna:

2.4 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...110 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

muu

Tulostettava:

ei

Liimallinen keskivahvaseinämä kutisteletku. Kutistussuhde 4:1

Liimallinen keskivahvaseinämä kutistemuoviletku
Kutistussuhde 4:1
Materiaali: Polyolefin
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Kutistuslämpötila: +120 °C
Läpilyöntilujuus: 15 kV/mm
Toimituspituus: 1,0 m
Väri: Musta
Käyttö: Soveltuu kaapelijatkoille ja -päätteille pienjännitekäyttökohteissa.
Hyvä mekaaninen kestävyys, kosteussuoja ja säänkestävyys.