HELLERMANNTYTON - Kutisteletku keskivahva liima - TREDUX MA47-50/16 323-50500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 50 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 16 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4031026239798
Sähkönumero
5236048
Toimittajan tuotenumero
323-50500
Tukkuerä
4
Kutistamaton sisähalkaisija:
50 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
16 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
4:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
1 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
2.7 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...110 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
muu
Tulostettava:
ei
Liimallinen keskivahvaseinämä kutistemuoviletku
Kutistussuhde 4:1
Materiaali: Polyolefin
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Kutistuslämpötila: +120 °C
Läpilyöntilujuus: 15 kV/mm
Toimituspituus: 1,0 m
Väri: Musta
Käyttö: Soveltuu kaapelijatkoille ja -päätteille pienjännitekäyttökohteissa.
Hyvä mekaaninen kestävyys, kosteussuoja ja säänkestävyys.