HELLERMANNTYTON - Kuumailmapuhallin - CHG900

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttölämpötila-alue - 190...900 °C

  • Lämpötilansäädöllä - kyllä

  • Ilmavirran säätö - portaaton

  • Laitteen paino - 0.44 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026660561

Sähkönumero

6415835

Toimittajan tuotenumero

391-90010

Tukkuerä

5

Käyttölämpötila-alue:

190...900 °C

Lämpötilansäädöllä:

kyllä

Ilmavirran säätö:

portaaton

Laitteen paino:

0.44 kg

Kaasulla toimiva kuumailmapuhallin CHG900, pakkaus sisältää sisältääCHG900-kuumailmapuhaltimen, P445-kaasupatruunan sekä suoran- jakourusuulakkeen

  • Välitön kuumailman tuotto
  • Portaattomasti säädettävä lämpötila-alue +190 °C - +900 °C
  • 3-komponenttinen kaasuseos mahdollistaa käytön alhaisissa käyttölämpötiloissa, jopa -8 °C
  • Puhaltimen paino 440 g (kaasupatruuna asennettuna 555 g)
  • Ergonomisesti muotoiltu Integroitu tuki mahdollistaa puhaltimen tukevan asennon työpöydällä
  • Kaasupatruunan käyttöaika noin 90 min.
  • Varaosina saatavat piezo-sytytin ja kaasusuutin voidaan tarvittaessa vaihtaa ilman työkaluja
  • Kuumailmapuhallinpakkaus (391-90010) sisältää CHG900-kuumailmapuhaltimen, P445-kaasupatruunan sekä suoran- reflektorisuuttimen ( Ø n. 40 mm)