HELLERMANNTYTON - Merkintälevy - IMP-2.5 19x64 VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Asennustapa - muu
Leveys - 19.3 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026122946
Sähkönumero
1370886
Toimittajan tuotenumero
151-42259
Tukkuerä
100
Merkintä:
ei ole
Asennustapa:
muu
Leveys:
19.3 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
63.5 mm
Läpinäkyvä:
ei
Merkintäkilpi. merkintä-alue 19x64 mm. kiinnitys johdinsiteillä.ruuveilla tai niiteillä