HELLERMANNTYTON - Pelisuojanauha - SM1 PVC MUS 75m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026272191
Sähkönumero
1424624
Toimittajan tuotenumero
800-00004
Tukkuerä
1
Reunusnauha, PVC, musta, paneelin paksuus 1,0 - 2,0 mm, pakkauskoko 75 m Joustava PVC reunusnauha.
Helppo asentaa.
Suojaa kaapeleita hankaukselta.
Helppo asentaa.
Suojaa kaapeleita hankaukselta.