HELLERMANNTYTON - Rasialiitin ML- ja MK-johdin - HCPM-3 3-nap. 0.5-2.5mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - ei
Nimellisjännite - 600 V
Nimellisvirta - 24 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4031026530604
Sähkönumero
1911521
Toimittajan tuotenumero
148-90037
Tukkuerä
100
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
ei
Nimellisjännite:
600 V
Nimellisvirta:
24 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:
0...0 mm²
Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):
0...0 mm²
Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):
3
Väri:
monivärinen
HelaCon Plus Mini - rasialiitin kaksoisjousitekniikalla
- Pitkälle kehitetty rasialiitinsarja kaksoisjousitekniikalla
- Tilaa säästävä 40 % pienempi koko
- Liittimen läpinäkyvä runko mahdollistaa asennuksen tarkistuksen
- Kaksoisjousitekniikka tarjoaa pienen asennusta helpottavan johtimen työntövoiman sekä luotettavan liitoksen
- Liittimen värimerkityt etulevyt helpottavat eri napalukujen tunnistamista
- Jokaiselle johtimelle oma asennusaukko ja erilliset kaksoisliitäntäjouset
- Soveltuu lankamaisille (ML) ja monisäikeisille (MK) johtimille, maks 2,5 mm2
- Saatavana myös lajitelmapakkaus eri napaluvun liittimiä, yhteesä 350 kpl (148-90046)