HELLERMANNTYTON - Sidontaspiraali 2m - SPS10 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - spiraaliletku
Nimellishalkaisija - 10 mm
Materiaali - muovi
Nipun halkaisija - 10...14 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026324135
Sähkönumero
1371762
Toimittajan tuotenumero
162-10101
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
spiraaliletku
Nimellishalkaisija:
10 mm
Materiaali:
muovi
Nipun halkaisija:
10...14 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-30...100 °C
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Palonkesto-ominaisuudet:
UL94 HB mukainen
Käyttölämpötila, lyhytaikainen:
100 °C
Erittäin vahvarakenteinen ja mekaanista rasitusta kestävä
Erittäin hyvä hankauskestävyys
Halogeenivapaa
Kestää useimpiä öljyjä ja liuottimia
Soveltuu erinomaisesti raskaille kaapelinipuille



