HELLERMANNTYTON - Sidontaspiraali hopea 10-16mm - HWPP16 25M HOP(sis.25m+työkalu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - spiraaliletku
Nimellishalkaisija - 16 mm
Materiaali - muovi
Väri - muu
Nipun halkaisija - 13...16 mm
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5022660649677
Sähkönumero
1371689
Toimittajan tuotenumero
161-64203
Tukkuerä
80
Malli / Tyyppi:
spiraaliletku
Nimellishalkaisija:
16 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Nipun halkaisija:
13...16 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-60...110 °C
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Palonkesto-ominaisuudet:
UL94 HB mukainen
Käyttölämpötila, lyhytaikainen:
140 °C
Säikeen leveys:
13 mm
Seinämän paksuus:
0.8 mm
Halkaistu sidontaspiraali
Materiaali: Polypropyleeni, halogeenivapaa
Käyttölämpötila: -60 °...+110°C
Halkaistu, taipuisa sidontaspiraali nopeaan kaapeliniputukseen
Kaapeleita voidaan helposti haaroittaa mistä kohdasta sidontaspiraalia tahansa.
Pakkaus sisältää asennustyökalun