HELLERMANNTYTON - Sidontaspiraali luonn.valkea - SBPE1,5 1,6-8mm (30m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - spiraaliletku
Nimellishalkaisija - 1.5 mm
Materiaali - muovi
Nipun halkaisija - 1.6...8 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660547362
Sähkönumero
1370860
Toimittajan tuotenumero
161-41000
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
spiraaliletku
Nimellishalkaisija:
1.5 mm
Materiaali:
muovi
Nipun halkaisija:
1.6...8 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-60...80 °C
Palonkesto-ominaisuudet:
UL94 HB mukainen
Käyttölämpötila, lyhytaikainen:
120 °C
Säikeen leveys:
6 mm
Seinämän paksuus:
0.8 mm
Sidontaspiraali
Polyteeni, ei itsestään sammuva, käyttölämpötila: - 60 °C... + 70 °C




