HELLERMANNTYTON - Sidontaspiraali luonn.valkea - SBPE4 5-20mm (30m)

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - spiraaliletku

  • Nimellishalkaisija - 4 mm

  • Materiaali - muovi

  • Nipun halkaisija - 5...20 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660547416

Sähkönumero

1370861

Toimittajan tuotenumero

161-41100

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

spiraaliletku

Nimellishalkaisija:

4 mm

Materiaali:

muovi

Nipun halkaisija:

5...20 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-60...80 °C

Palonkesto-ominaisuudet:

UL94 HB mukainen

Käyttölämpötila, lyhytaikainen:

120 °C

Säikeen leveys:

7.8 mm

Seinämän paksuus:

1 mm

Sidontaspiraali. nipun halkaisijoille 5-20 mm

Sidontaspiraali
Polyteeni, ei itsestään sammuva, käyttölämpötila: - 60 °C... + 70 °C