HELLERMANNTYTON - Sidontaspiraali maks. 29mm - SPF25 MUS 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - spiraaliletku
Nimellishalkaisija - 25 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Nipun halkaisija - 25...29 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026124117
Sähkönumero
1371773
Toimittajan tuotenumero
162-20250
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
spiraaliletku
Nimellishalkaisija:
25 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Nipun halkaisija:
25...29 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-30...100 °C
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Palonkesto-ominaisuudet:
UL94 HB mukainen
Säikeen leveys:
19 mm
Seinämän paksuus:
2 mm



