HELLERMANNTYTON - Sidontaspiraali musta - SBPE16 20-150mm (30m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - spiraaliletku
Nimellishalkaisija - 16 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Nipun halkaisija - 20...150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660548925
Sähkönumero
1370404
Toimittajan tuotenumero
161-41301
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
spiraaliletku
Nimellishalkaisija:
16 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Nipun halkaisija:
20...150 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-60...80 °C
Palonkesto-ominaisuudet:
UL94 HB mukainen
Käyttölämpötila, lyhytaikainen:
120 °C
Säikeen leveys:
16 mm
Seinämän paksuus:
1.6 mm



