HELLERMANNTYTON - Sidontaspiraali musta - SBPE9 10-100mm (30m)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - spiraaliletku
Nimellishalkaisija - 9 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Nipun halkaisija - 10...100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660548864
Sähkönumero
1370403
Toimittajan tuotenumero
161-41201
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
spiraaliletku
Nimellishalkaisija:
9 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Nipun halkaisija:
10...100 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-60...80 °C
Palonkesto-ominaisuudet:
UL94 HB mukainen
Käyttölämpötila, lyhytaikainen:
120 °C
Säikeen leveys:
12.5 mm
Seinämän paksuus:
1.4 mm
Sidontaspiraali
Polyteeni, ei itsestään sammuva, käyttölämpötila: - 60 °C... + 70 °C