HELLERMANNTYTON - Sidontaspiraali valk 17-21mm - HWPP20 25M VAL(sis.25m+työkalu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - spiraaliletku
Nimellishalkaisija - 20 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Nipun halkaisija - 18...21 mm
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5022660197000
Sähkönumero
1371670
Toimittajan tuotenumero
161-64304
Tukkuerä
30
Malli / Tyyppi:
spiraaliletku
Nimellishalkaisija:
20 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Nipun halkaisija:
18...21 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-60...110 °C
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Palonkesto-ominaisuudet:
UL94 HB mukainen
Käyttölämpötila, lyhytaikainen:
140 °C
Säikeen leveys:
16 mm
Seinämän paksuus:
0.95 mm
Halkaistu sidontaspiraali
Materiaali: Polypropyleeni, halogeenivapaa
Käyttölämpötila: -60 °...+110°C
Halkaistu, taipuisa sidontaspiraali nopeaan kaapeliniputukseen
Kaapeleita voidaan helposti haaroittaa mistä kohdasta sidontaspiraalia tahansa.
Pakkaus sisältää asennustyökalun