HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - LTS32 33,1/26,5MM MUS 25M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 32 mm
Sisähalkaisija - 26.5 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Ulkohalkaisija - 33.1 mm
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026307855
Sähkönumero
1116562
Toimittajan tuotenumero
166-31905
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
32 mm
Sisähalkaisija:
26.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Ulkohalkaisija:
33.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
PVC, öljyä hylkivä
Staattinen taivutussäde:
135 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
musta
Tiiviste:
erikoiskuitutiivistys
Nimelliskoko tuumissa:
1"
Käyttölämpötila:
-20...105 °C
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
0.73 kg/m
Sähköiset ominaisuudet:
ei määritelty
Paloa ylläpitävä:
ei
- Hyvä puristuskestävyys
- Hyvä vetolujuus
- Sileä ulkovaippa
- Taipuisa
- Nestetiivis
- Vaippamateriaali itsestään sammuva
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Ulkokäyttöön (musta)
- LTS16, LTS20, LTS25, LTS32, LTS40 ja LTS50 saatavana mustana myös 10 m pakkauksissa


