HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - SC40 42,5/37,6MM 10M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 40 mm
Sisähalkaisija - 37.6 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Ulkohalkaisija - 42.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026328324
Sähkönumero
1116892
Toimittajan tuotenumero
166-30116
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
40 mm
Sisähalkaisija:
37.6 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Ulkohalkaisija:
42.5 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
80 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Käyttölämpötila:
-100...300 °C
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Paino:
0.52 kg/m
Sähköiset ominaisuudet:
ei määritelty
Paloa ylläpitävä:
ei
- Hyvä puristuslujuus
- Hyvä vetolujuus
- Taipuisa
- LFH-luokiteltu