HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - SC63 62,5/57,5MM 10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 63 mm
Sisähalkaisija - 57.5 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Ulkohalkaisija - 62.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026305936
Sähkönumero
1116369
Toimittajan tuotenumero
166-30108
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
63 mm
Sisähalkaisija:
57.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Ulkohalkaisija:
62.5 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
115 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Käyttölämpötila:
-100...300 °C
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Paino:
0.84 kg/m
Sähköiset ominaisuudet:
ei määritelty
Paloa ylläpitävä:
ei
- Hyvä puristuslujuus
- Hyvä vetolujuus
- Taipuisa
- LFH-luokiteltu


