HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - SSC20 20,5/16,9MM 25M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija - 20 mm
Sisähalkaisija - 16.9 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Ulkohalkaisija - 20.4 mm
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026305981
Sähkönumero
1116374
Toimittajan tuotenumero
166-30203
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija:
20 mm
Sisähalkaisija:
16.9 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Ulkohalkaisija:
20.4 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
45 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Käyttölämpötila:
-100...600 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Paino:
0.2 kg/m
Sähköiset ominaisuudet:
ei määritelty
Paloa ylläpitävä:
ei
- Hyvä puristuslujuus
- Hyvä vetolujuus
- Taipuisa
- Korroosion kestävä
- LFH-luokiteltu


