HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - SSC40 42,5/37,6MM 10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija - 40 mm
Sisähalkaisija - 37.6 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Ulkohalkaisija - 42.1 mm
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026306018
Sähkönumero
1116377
Toimittajan tuotenumero
166-30206
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija:
40 mm
Sisähalkaisija:
37.6 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Ulkohalkaisija:
42.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
80 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Käyttölämpötila:
-100...600 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Paino:
0.41 kg/m
Sähköiset ominaisuudet:
ei määritelty
Paloa ylläpitävä:
ei
- Hyvä puristuslujuus
- Hyvä vetolujuus
- Taipuisa
- Korroosion kestävä
- LFH-luokiteltu


