HELLERMANNTYTON - Suojaletku muovi - HG-DC21 21,2/13,9MM MUS 50M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Ulkohalkaisija - 21 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Nimellishalkaisija - 21 mm
Sisähalkaisija - 13.7 mm
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026310800
Sähkönumero
1116773
Toimittajan tuotenumero
166-11803
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Ulkohalkaisija:
21 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Nimellishalkaisija:
21 mm
Sisähalkaisija:
13.7 mm
Taipuisuus:
joustava
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
muu
Staattinen taivutussäde:
90 mm
Halogeeniton:
kyllä
Öljynkestävä:
kyllä
Päällystemateriaali:
päällystämätön
Paloa ylläpitävä:
ei
Pituussuunnassa halkaistu:
kyllä
Suljettavissa (kaksiosainen):
kyllä
- Voidaan avata ja sulkea
- Kaapeleiden lisääminen ja poistaminen vaivatonta
- Hankauksen kestävä
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- Väri musta


