HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli HelaG - LTS16-FMC-M16 SUORA MS M16

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 16 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierre - metrinen

  • IP riippuu suojaletkutyypistä - 66...66

  • Kierrekoko - M16 x 1,5

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026308111

Sähkönumero

1116587

Toimittajan tuotenumero

166-32204

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

16 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kierre:

metrinen

IP riippuu suojaletkutyypistä:

66...66

Kierrekoko:

M16 x 1,5

Nimelliskoko tuumissa:

3/8"

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Letkun pienin sisähalkaisija:

10.7 mm

Kierteen pituus:

12 mm

Kokonaispituus:

33 mm

Kokonaiskorkeus:

24 mm

Käyttölämpötila:

-50...135 °C

NIKLATTU MESSINKI IP69k KIINTEÄ ULKOKIERRE LTS-, LTSH- JA LTSUL-SARJANSUOJALETKUILLE

LTS-FMC - suora suojaletkuliitin sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre, IP69k
  • Toimitetaan kierteen AWS-tiivisteellä
  • Asennus kierteelliseen laippaan tai vastamutterilla
  • Täyttää IP66, IP67, IP68 ja IP69k kotelointiluokat
  • Soveltuu LTS- ja LTSH-sarjan suojaletkuihin
  • Suojaletkuliittimet NPT-kierteellä kysyttäessä