HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli HelaG - LTS20-90FMC-M20 90 MS M20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 20 mm
Malli / Tyyppi - 90°-kulma
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 66...66
Kierrekoko - M20 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
HelaGuard
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4031026308326
Sähkönumero
1116608
Toimittajan tuotenumero
166-32403
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
20 mm
Malli / Tyyppi:
90°-kulma
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
66...66
Kierrekoko:
M20 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
1/2"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
14.5 mm
Kierteen pituus:
13 mm
Kokonaispituus:
24 mm
Kokonaiskorkeus:
24 mm
Käyttölämpötila:
-50...135 °C
LTS-90FMC - 90°-suojaletkuliitin sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre, IP69k
- Toimitetaan kierteen AWS-tiivisteellä
- Asennus vastamutterilla
- Täyttää IP66, IP67, IP68 ja IP69k kotelointiluokat
- Soveltuu LTS- ja LTSH-sarjan suojaletkuihin