HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli HelaG - LTS25-FMC-M25 SUORA MS M25


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 25 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 66...66
Kierrekoko - M25 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
HelaGuard
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4031026308142
Sähkönumero
1116590
Toimittajan tuotenumero
166-32207
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
25 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
66...66
Kierrekoko:
M25 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
3/4"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
18 mm
Kierteen pituus:
14 mm
Kokonaispituus:
40.5 mm
Kokonaiskorkeus:
33 mm
Käyttölämpötila:
-50...135 °C
LTS-FMC - suora suojaletkuliitin sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre, IP69k
- Toimitetaan kierteen AWS-tiivisteellä
- Asennus kierteelliseen laippaan tai vastamutterilla
- Täyttää IP66, IP67, IP68 ja IP69k kotelointiluokat
- Soveltuu LTS- ja LTSH-sarjan suojaletkuihin
- Suojaletkuliittimet NPT-kierteellä kysyttäessä