HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli - LTS10-FMC-M16 SUORA MS M16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 10 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 66...66
Kierrekoko - M16 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026308081
Sähkönumero
1116584
Toimittajan tuotenumero
166-32201
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
10 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
66...66
Kierrekoko:
M16 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
1/4"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
5.6 mm
Kierteen pituus:
10 mm
Kokonaispituus:
29.8 mm
Kokonaiskorkeus:
20 mm
Käyttölämpötila:
-50...135 °C


