HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli - LTS25-90FMC-M25 90° MS M25

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli - LTS25-90FMC-M25 90° MS M25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 25 mm

  • Malli / Tyyppi - 90°-kulma

  • Kierre - metrinen

  • IP riippuu suojaletkutyypistä - 66...66

  • Kierrekoko - M25 x 1,5

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026308333

Sähkönumero

1116609

Toimittajan tuotenumero

166-32404

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

25 mm

Malli / Tyyppi:

90°-kulma

Kierre:

metrinen

IP riippuu suojaletkutyypistä:

66...66

Kierrekoko:

M25 x 1,5

Nimelliskoko tuumissa:

3/4"

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Letkun pienin sisähalkaisija:

18 mm

Kierteen pituus:

14 mm

Kokonaispituus:

30 mm

Kokonaiskorkeus:

30 mm

Käyttölämpötila:

-50...135 °C

90° suojaletkuliitin, niklattu messinki, IP69k, kiinteä ulkokierre, soveltuu LTS- ja LTSH-sarjan suojaletkuille