HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli - LTS32-90FMC-M32 90° MS M32


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 32 mm
Malli / Tyyppi - 90°-kulma
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 66...66
Kierrekoko - M32 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026308340
Sähkönumero
1116610
Toimittajan tuotenumero
166-32405
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
32 mm
Malli / Tyyppi:
90°-kulma
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
66...66
Kierrekoko:
M32 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
1"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
24.6 mm
Kierteen pituus:
15 mm
Kokonaispituus:
36 mm
Kokonaiskorkeus:
36 mm
Käyttölämpötila:
-50...135 °C