HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli - LTS63-FMC-M63 SUORA MS M63

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 63 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 66...66
Kierrekoko - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026308180
Sähkönumero
1116594
Toimittajan tuotenumero
166-32211
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
63 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
66...66
Kierrekoko:
muu
Nimelliskoko tuumissa:
2"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
49 mm
Kierteen pituus:
20 mm
Kokonaispituus:
58.8 mm
Kokonaiskorkeus:
70 mm
Käyttölämpötila:
-50...135 °C


