HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli - PCS12-SM-M16 SUORA MS M16

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli - PCS12-SM-M16 SUORA MS M16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 12 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierre - metrinen

  • IP riippuu suojaletkutyypistä - 54...54

  • Kierrekoko - M16 x 1,5

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026307121

Sähkönumero

1116488

Toimittajan tuotenumero

166-31101

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

12 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kierre:

metrinen

IP riippuu suojaletkutyypistä:

54...54

Kierrekoko:

M16 x 1,5

Nimelliskoko tuumissa:

muu

Vastakierre:

kyllä

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Letkun pienin sisähalkaisija:

8.5 mm

Kierteen pituus:

8 mm

Kokonaispituus:

32.2 mm

Kokonaiskorkeus:

17 mm

Käyttölämpötila:

-100...300 °C

Suora suojaletkuliitin, niklattu messinki, IP54, pyörivä ulkokierre, soveltuu PCS- ja NCS-sarjan terässuojaletkuille