HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli - PCS20-SM-M20 SUORA MS M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 20 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 54...54
Kierrekoko - M20 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026307152
Sähkönumero
1116491
Toimittajan tuotenumero
166-31104
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
20 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
54...54
Kierrekoko:
M20 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Vastakierre:
kyllä
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
15.3 mm
Kierteen pituus:
10 mm
Kokonaispituus:
35.5 mm
Kokonaiskorkeus:
24 mm
Käyttölämpötila:
-100...300 °C


