HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli - PCS50-FM-M50 SUORA MS M50


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 50 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 54...54
Kierrekoko - M50 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026306995
Sähkönumero
1116475
Toimittajan tuotenumero
166-31008
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
50 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
54...54
Kierrekoko:
M50 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
44.8 mm
Kierteen pituus:
15 mm
Kokonaispituus:
42 mm
Kokonaiskorkeus:
58 mm
Käyttölämpötila:
-100...300 °C