HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli - PCS63-FM-M63 SUORA MS M63


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 63 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 54...54
Kierrekoko - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026307008
Sähkönumero
1116476
Toimittajan tuotenumero
166-31009
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
63 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
54...54
Kierrekoko:
muu
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
54.5 mm
Kierteen pituus:
18 mm
Kokonaispituus:
50 mm
Kokonaiskorkeus:
70 mm
Käyttölämpötila:
-100...300 °C