HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli - SC16-FM-M16 SUORA MS M16


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 16 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...40
Kierrekoko - M16 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026306056
Sähkönumero
1116381
Toimittajan tuotenumero
166-30302
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
16 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
40...40
Kierrekoko:
M16 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
11.5 mm
Kierteen pituus:
10 mm
Kokonaispituus:
25 mm
Käyttölämpötila:
-100...300 °C