HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli - SC25-FM-M25 SUORA MS M25

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli - SC25-FM-M25 SUORA MS M25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 25 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierre - metrinen

  • IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...40

  • Kierrekoko - M25 x 1,5

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026306087

Sähkönumero

1116384

Toimittajan tuotenumero

166-30305

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

25 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kierre:

metrinen

IP riippuu suojaletkutyypistä:

40...40

Kierrekoko:

M25 x 1,5

Nimelliskoko tuumissa:

muu

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Letkun pienin sisähalkaisija:

19.1 mm

Kierteen pituus:

10 mm

Kokonaispituus:

29.5 mm

Käyttölämpötila:

-100...300 °C

Suora suojaletkuliitin, niklattu messinki, IP40, kiinteä ulkokierre, soveltuu SC-sarjan terässuojaletkuille