HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli - SC75-FM-M75 SUORA MS M75

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli - SC75-FM-M75 SUORA MS M75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 75 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierre - metrinen

  • IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...40

  • Kierrekoko - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026306131

Sähkönumero

1116389

Toimittajan tuotenumero

166-30310

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

75 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kierre:

metrinen

IP riippuu suojaletkutyypistä:

40...40

Kierrekoko:

muu

Nimelliskoko tuumissa:

muu

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Letkun pienin sisähalkaisija:

66.5 mm

Kierteen pituus:

20 mm

Kokonaispituus:

60 mm

Käyttölämpötila:

-100...300 °C

Suora suojaletkuliitin, niklattu messinki, IP40, kiinteä ulkokierre, soveltuu SC-sarjan terässuojaletkuille