HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin muovi - HG13-S-M12 SUORA M12 MUS

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin muovi - HG13-S-M12 SUORA M12 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 13 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

  • Kierrekoko - M12 x 1,5

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026310879

Sähkönumero

1116780

Toimittajan tuotenumero

166-21022

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

13 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Malli / Tyyppi:

suora

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Kierrekoko:

M12 x 1,5

Nimelliskoko tuumissa:

muu

Vastakierre:

ei

Liitäntätapa:

pikaliitin

Kierre:

metrinen

Kokonaispituus:

35 mm

Kierteen materiaali:

polyamidi (PA)

Väri:

musta

Kierteen pituus:

9 mm

Materiaali:

polyamidi (PA)

Letkun pienin sisähalkaisija:

7.5 mm

Letkun maksimiulkohalkaisija:

24 mm

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:

ei

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:

kyllä

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

ei

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:

ei

Käyttölämpötila:

-50...135 °C

Suora suojaletkuliitin, polyamidi 6.6, IP66, kiinteä ulkokierre, soveltuu HG-sarjan suojaletkuille