HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin muovi - HG16-S-M16 SUORA M16 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 16 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Malli / Tyyppi - suora
Rakennetyyppi - ulkokierre
Kierrekoko - M16 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026302843
Sähkönumero
1116060
Toimittajan tuotenumero
166-21002
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
16 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Malli / Tyyppi:
suora
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Kierrekoko:
M16 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Vastakierre:
ei
Liitäntätapa:
pikaliitin
Kierre:
metrinen
Kokonaispituus:
41 mm
Kierteen materiaali:
polyamidi (PA)
Väri:
musta
Kierteen pituus:
11 mm
Materiaali:
polyamidi (PA)
Letkun pienin sisähalkaisija:
11 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
29 mm
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
ei
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:
kyllä
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
ei
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:
ei
Käyttölämpötila:
-50...135 °C


