HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin muovi - HG21-S-M20 SUORA M20 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 21 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Malli / Tyyppi - suora
Rakennetyyppi - ulkokierre
Kierrekoko - M20 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026302867
Sähkönumero
1116062
Toimittajan tuotenumero
166-21004
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
21 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Malli / Tyyppi:
suora
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Kierrekoko:
M20 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Vastakierre:
ei
Liitäntätapa:
pikaliitin
Kierre:
metrinen
Kokonaispituus:
44 mm
Kierteen materiaali:
polyamidi (PA)
Väri:
musta
Kierteen pituus:
14 mm
Materiaali:
polyamidi (PA)
Letkun pienin sisähalkaisija:
14.5 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
32 mm
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:
kyllä
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
ei
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:
ei
Käyttölämpötila:
-50...135 °C


