HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin muovi - HG54-S-M50 SUORA M50 MUS

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin muovi - HG54-S-M50 SUORA M50 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 54 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

  • Kierrekoko - M50 x 1,5

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026302904

Sähkönumero

1116066

Toimittajan tuotenumero

166-21008

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

54 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Malli / Tyyppi:

suora

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Kierrekoko:

M50 x 1,5

Nimelliskoko tuumissa:

muu

Vastakierre:

ei

Liitäntätapa:

pikaliitin

Kierre:

metrinen

Kokonaispituus:

65 mm

Kierteen materiaali:

polyamidi (PA)

Väri:

musta

Kierteen pituus:

16 mm

Materiaali:

polyamidi (PA)

Letkun pienin sisähalkaisija:

42 mm

Letkun maksimiulkohalkaisija:

76 mm

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:

ei

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:

kyllä

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

ei

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:

ei

Käyttölämpötila:

-50...135 °C

Suora suojaletkuliitin, polyamidi 6.6, IP66, kiinteä ulkokierre, soveltuu HG-sarjan suojaletkuille