HELLERMANNTYTON - Suojaletkun pääte - LTS10-EI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 10 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierrekoko - muu
Nimelliskoko tuumissa - 1/4"
Vastakierre - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026308470
Sähkönumero
1116623
Toimittajan tuotenumero
166-32700
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
10 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierrekoko:
muu
Nimelliskoko tuumissa:
1/4"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ei kierteitä
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
5.6 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
13.8 mm
Kokonaispituus:
16.3 mm
Kokonaiskorkeus:
3.6 mm
Käyttölämpötila:
-100...300 °C