HELLERMANNTYTON - Suojaletkun pääte - LTS16-EI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 16 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierrekoko - muu
Nimelliskoko tuumissa - 3/8"
Vastakierre - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
HelaGuard
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4031026308494
Sähkönumero
1116625
Toimittajan tuotenumero
166-32702
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
16 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierrekoko:
muu
Nimelliskoko tuumissa:
3/8"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ei kierteitä
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
10.7 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
20 mm
Kokonaispituus:
16.5 mm
Kokonaiskorkeus:
4.5 mm
Käyttölämpötila:
-100...300 °C
LTS-EI - suojaletkupääte
- Yksiosainen
- Suojaa kaapelia
- Soveltuu LTS- ja LTSH-sarjan suojaletkuille



