HELLERMANNTYTON - Suojaletkun pääte - LTS50-EI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 50 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierrekoko - muu
Nimelliskoko tuumissa - 1,1/2"
Vastakierre - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026308548
Sähkönumero
1116630
Toimittajan tuotenumero
166-32707
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
50 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierrekoko:
muu
Nimelliskoko tuumissa:
1,1/2"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ei kierteitä
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
37.6 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
51 mm
Kokonaispituus:
30 mm
Kokonaiskorkeus:
8.1 mm
Käyttölämpötila:
-100...300 °C


