HELLERMANNTYTON - Suojaletkun pääte - PCS20-EI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 20 mm
Malli / Tyyppi - suora
IP riippuu suojaletkutyypistä - 65...65
Kierrekoko - muu
Nimelliskoko tuumissa - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026307756
Sähkönumero
1116551
Toimittajan tuotenumero
166-31803
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
20 mm
Malli / Tyyppi:
suora
IP riippuu suojaletkutyypistä:
65...65
Kierrekoko:
muu
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ei kierteitä
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun maksimiulkohalkaisija:
22.9 mm
Kokonaispituus:
23 mm
Kokonaiskorkeus:
4.5 mm
Käyttölämpötila:
-100...300 °C


