HELLERMANNTYTON - Suojaletkun pääte - SC20-PC

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletkun pääte - SC20-PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...40

  • Kierrekoko - muu

  • Nimelliskoko tuumissa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026306605

Sähkönumero

1116436

Toimittajan tuotenumero

166-30503

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

20 mm

Malli / Tyyppi:

suora

IP riippuu suojaletkutyypistä:

40...40

Kierrekoko:

muu

Nimelliskoko tuumissa:

muu

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ei kierteitä

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Kokonaispituus:

16.5 mm

Käyttölämpötila:

-100...300 °C

Suojaletkun pääte, niklattu messinki, SC-sarjan terässuojaletkuille