HELLERMANNTYTON - Suojaletkun pääte - SC25-PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 25 mm
Malli / Tyyppi - suora
IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...40
Kierrekoko - muu
Nimelliskoko tuumissa - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026306612
Sähkönumero
1116437
Toimittajan tuotenumero
166-30504
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
25 mm
Malli / Tyyppi:
suora
IP riippuu suojaletkutyypistä:
40...40
Kierrekoko:
muu
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ei kierteitä
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Kokonaispituus:
20.5 mm
Käyttölämpötila:
-100...300 °C


